3/22より値下げ!現場を応援
つくし工房
つくし工房の ゴミ分別/廃棄物標識
建設副産物分別標識 Eタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05688646
品番
SH-107E
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
値下げ
¥
419
バスケットに入れる
文字内容
コンクリート
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
厚さ(mm)
0.07
寸法(mm)
300×300