曜日別特売
SSCA-SUW2CP USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)USB-C/USB-A対応 ポータブルSSD 2TB シャンパンゴールド I ・O DATA(アイオーデータ) 05688720

SSCA-SUW2CP USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)USB-C/USB-A対応 ポータブルSSD 2TB シャンパンゴールド I ・O DATA(アイオーデータ) 05688720
SSCA-SUW2CP USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)USB-C/USB-A対応 ポータブルSSD 2TB シャンパンゴールド I ・O DATA(アイオーデータ) 05688720
SSCA-SUW2CP USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)USB-C/USB-A対応 ポータブルSSD 2TB シャンパンゴールド I ・O DATA(アイオーデータ) 05688720
SSCA-SUW2CP USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)USB-C/USB-A対応 ポータブルSSD 2TB シャンパンゴールド I ・O DATA(アイオーデータ) 05688720

USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)USB-C/USB-A対応 ポータブルSSD 2TB シャンパンゴールド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05688720
品番
SSCA-SUW2CP
参考基準価格(税別)¥165,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

「floworks(フローワークス)」は、映像制作などクリエイティブな仕事の流れを止めないために生まれたSSDブランドです。USB 20Gbpsに対応しており、最大で読み込み2000MB/s、書き込み1800MB/sの高速なデータ転送。ハードウェア自動暗号化機能を搭載。
膨大なデータを扱う今の時代、求められるのは「データの流れが止まらない安心感」撮影から保管までのワークフローを途切れさせず、流れるようなデータ連携で、最高の仕事/作品(works)を支え抜く。floworksは、現場のクリエイターの声から生まれたSSDブランドです。
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)接続時には、最大で2000MB/sの読み取り速度、1800MB/sの書き込み速度を発揮し、大容量の動画・写真ファイルも快適に扱えます。
データを強固に保護するハードウェア暗号化機能を搭載。保存したデータは全て自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏洩対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。

付属品
USB ケーブル(A-C USB10Gbps 50cm)、USB ケーブル(C-C USB20Gbps 30cm)
外形寸法(mm)
(本体のみ)55×92×12
定格電圧(V)
DC5(USBバスパワー)
コネクタ形状
USB-C(TM)
保証期間
5年※保証内容の詳細は取扱説明書を必ずご確認ください。
インターフェイス
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする