防滴型KYカルトン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05689802 品番 166-C
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
収納サイズA4ヨコ 仕様A4ヨコ用 トラスコ品番755-4524 材質軟質ビニール 厚さ(mm)4 寸法(mm)251×368 質量(g)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05689802
2022-12-03
用途:
看板

丈夫そうで良いと思います。防水なので外部で使っています。

対象商品:
05689802
2021-09-03
用途:
朝礼看板掲示用
建設業・工事業

しっかりした作りで満足しています。
本日の作業はありませんという表示が購入の決め手でした。

対象商品:
05689793
2020-04-23
用途:
TBM-KY用紙の掲示
建設業・工事業

ズレ防止が付いていて側面はマジックテープでビニールが剥がれないようになっているので非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする