YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
連動ナイトライト
NCSMC98WH1P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
付属品
USBコード(30cm)×1・金属プレート×2
注文コード
05690662
品番
NCSMC98WH1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付属品
USBコード(30cm)×1・金属プレート×2
品名
連動ナイトライト1P
本体寸法(mm)
約W110×D19×H45
本体質量(g)
約65
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
0.8
全光束(Lm)
最大65(両方点灯時)
周波数
50/60Hz
充電時間
約3時間※PD充電ではない場合
色温度(K)
昼光色6500/昼白色4500/電球色3000
調光機能
あり