曜日別特売
NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671

NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671
NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671
NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671
NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671
NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671
NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671
NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671
NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671
NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671
NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671
NCSMC98WH2P 連動ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 05690671

連動ナイトライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は付属品など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
付属品
USBコード(30cm)×1・金属プレート×4
注文コード
05690671
品番
NCSMC98WH2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
付属品
USBコード(30cm)×1・金属プレート×4
品名
連動ナイトライト2P
本体寸法(mm)
約W110×D19 (1P)×H45
本体質量(g)
約65 (1P)
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
0.8
全光束(Lm)
最大65(両方点灯時)
周波数
50/60Hz
充電時間
約3時間※PD充電ではない場合
色温度(K)
昼光色6500/昼白色4500/電球色3000
調光機能
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする