反射テープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 05691647 品番 TP-51J
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
オレンジ テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)10 基材アクリル系+ガラスビーズ 特性反射 主な用途表示・安全用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05691622
2022-10-10
用途:
ヘルメットの安全対策

ヘルメットの安全対策、ヘルメット帽体周囲に貼り付けました。モノタロウオリジナル品とは違い、柔軟性があり曲面にもしわにならず貼り易く素晴らしい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05691638
2020-07-06
用途:
C-HR S GR SPORT (ZYX11)ネビュラブルー(8X2)のドア開口部への反射部材として

ドア開口部の後端面に反射部材として、貼付しました。C-HR S GR SPORT (ZYX11)ネビュラブルー(8X2)の鮮やかで深いブルーメタリックに目視上一番近いブルーの反射部材として選定したものです。
後続車からのライトの照射がないときは、ボディーの塗色に近く目立たない溶け込んだ存在ですが、ライトの照射により明るく反射しますので、事故防止部材としての購入・貼付です。
同趣旨の専用部材よりはるかに安く、汎用的に使うことができ、納期も早いため大満足です。

対象商品:
05691622
2020-03-05
用途:
鋳物製車止めの反射テープとして使用
伊藤鉄工株式会社 様 (製造業)

通常、他メーカーの反射テープを使用していましたが、数量が少ないため、モノタロウで購入しました。とても早く到着しとても助かりました。欲を言えばサイズのバリエーションがあると助かります。

対象商品:
05691708
2017-12-18
用途:
現場品目印
その他業種

ずいぶん昔に他社で一気に購入しましたが、そろそろ底をつきてくる頃でした。ただ、当時の購入証明が見当たらなく、似たようなものでも用途が違うとまったく無意味なので、一生懸命探しほぼ今のものに近い商品で購入できました。十分です。

対象商品:
05691674
2017-08-02
用途:
識別用にはってます。
アトリエ ダン 様 (その他業種)

サイズ違い3種類で利用する物によって太さを変えて利用してます。この反射テープは薄く粘着は強力なので曲線になじんでくれて利用し易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05691638
2016-03-06
用途:
原付バイクのドレスアップ
新井 様 (製造業)

夜間の反射率は良いと思います。
少し強度が弱いかな? 曲線部分を貼るとき、少し強めに引っ張ると切れてしまします。
一本ラインで仕上げたいのに切れてしまうので、何度かやり直しました。
でも長さも十分で、コストパフォ−マンスには優れています。

2人が参考にしています
対象商品:
05691647
2016-06-07
用途:
暗いところで目立つように

機能性は問題ないです。
貼り直そうとすると細かく切れるので、剥がすのが大変そう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする