つくし工房
つくし工房の 安全保護テープ
つくし工房の 蛍光/蓄光テープ
蛍光反射テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
レッドオレンジ
注文コード
05691927
品番
TP-61RJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッドオレンジ
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ウレタン
粘着剤
アクリル系
特性
蛍光反射
主な用途
表示・安全用
材質
ポリエステル
粘着力(N/25mm)
11.1