※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスト脚 四角座 TO-80

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最短寸法(mm)100 注文コード05693126 品番TO-80-100MS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は最短寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

寸法H(mm)72 最大荷重(N)13729 最短寸法(mm)100 最長寸法(mm)128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05693126
2020-11-06
用途:
厨房の中の家具の脚
坂下家具製作所 様 (製造業)

何処にも売っていなくて 困っていました。
MonotaRO さんにあったなんて 助かりました。
早くに段取り出来て良かったです。
商品もステンレスでしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする