※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスト脚 TO-65シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05693232 品番 TO-65-85
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

寸法H(mm)67 最大荷重(N)24517 最短寸法(mm)85 最長寸法(mm)119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする