※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスト脚 130シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05693302 品番 TO-130-110
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

寸法H(mm)88 最大荷重(N)13729 最短寸法(mm)110 最長寸法(mm)144
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする