TO-228 アジャスト脚 TO-228 SUGICO(スギコ) 05693756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスト脚 TO-228

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
05693756
品番
TO-228
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質
(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C
最短寸法(mm)
57
最長寸法(mm)
85
関連資料:寸法図(0.04MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする