※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
アジャスト脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304(座板:SUS430)
最大荷重(N)
37265
最大荷重(kg)
3800
注文コード
05693844
品番
TO-396TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
最短寸法・材質・最大荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304(座板:SUS430)
タイプ
三角座
寸法A(mm)
(最短)65
寸法D(Φmm)
34.6
寸法B(mm)
(最長)88
寸法C(mm)
49
最大荷重(N)
37265
中子
OS-130NK
寸法C(Φmm)
34.6
最大荷重(kg)
3800
関連資料:
寸法図(0.04MB)