TO-122 アングル用アジャストボール TO-122 SUGICO(スギコ) 05693932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングル用アジャストボール TO-122

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個関連資料寸法図(0.03MB)注文コード05693932品番TO-122
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。

ねじ山W3/4×10山材質SUS304材質(ボルト)SUS303先端玉部(Φ)約40mm最短寸法(mm)42最長寸法(mm)75
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05693948
2023-03-30
用途: 作業台の脚の修理
イタリアン厨房 本丸飲食業

錆びてボール部分が潰れ、棚が傾いてしまって困ってました。そもそも何という部品なのか分からず、モノタロウのサイトで調べていたら、この商品だと分かりました。
商品はもちろんジャストサイズで作業台の傾きも直り、気持ち良く仕事できるようになりました!
モノタロウありがとう!!

対象商品 : 05693948
2022-02-24
用途: 飲食店で使用

飲食店でコンロ台の脚に使用しています。
元ついていたものは他メーカーのものだと思いますが、
径、ねじピッチも同じだったのでそのまま交換できました。
厨房台に使われるこの手の脚は球の部分は中空になっているので錆びてしまうと
穴が空いて傾いてしまうので、早めに交換したほうが安全だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする