TO-122C アングル用アジャストボール TO-122C SUGICO(スギコ) 05694072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングル用アジャストボール TO-122C

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個関連資料寸法図(0.03MB)注文コード05694072品番TO-122C
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。

ねじ山W3/4×10山材質SUS430長さ(mm)最短:42、最長:75先端玉部(Φ)約40mm
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05694097
2022-09-19
用途: 作業台修理

ステンレス台のアジャストボールが錆で固着。サンダーで取り外したものの、取替用のアジャストボールがなかなか見つからず、モノタロウでやっとみつかりました。ピッタリで無事修理完了です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする