TO-122NL-L ロングアジャストボール SUGICO(スギコ) 05694246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングアジャストボール

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質SUS304関連資料寸法図(0.05MB)注文コード05694246品番TO-122NL-L
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS304全長(mm)185ボルト(mm)145
関連資料:寸法図(0.05MB)
注意
※ボルトのネジ山はW3/4×10です。
ロングアジャストはオスのみです。メスはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05694228
2024-10-27
用途: 厨房用品の脚交換
飲食業

すごく探してこちらに辿り着きました。w3/4とか、専門的なことがわからないので困りましたが、厨房器具の脚上げに使用された方の口コミがあり、規格の商品だと判断して買いました。ピッタリでした!
業務用調理台、シンクにアジャスターとして使いました。高さ80cmを87cmに上げることが出来ました。

対象商品 : 05694264
2022-08-29
用途: 作業テーブルメンテナンス

作業台のアジャストボールが固着してしまったので、取り外してこちらの商品を取り付けました。あちらこちら探し回ったのですが、モノタロウでようやく見つけることができました。ロングの為、可動域が大きく使いやすいです。

対象商品 : 05694255
2021-09-07
用途: 厨房の作業台に

作業台の足が折れてしまったので探していたら、元の物より長いものが販売していたので購入し取り付けました。少し勾配のある所に設置するのですごく良かったです。

対象商品 : 05694246
2021-01-15
用途: 30年前の業務用流しの高さ調整
その他業種

実は当該製品を発見する前はM18ピッチ2.5のネジと木材で代用してました。SUS304のインチネジの本製品を発見し計算上、19ミリくらいになる、10山は2.54だなぁ、と思って試しに一本購入しました。入りました!本当に嬉しい!すっきりしました。入手できたのはモノタロウさまのおかげです。ありがとうございます。

対象商品 : 05694246
2020-11-19
用途: 厨房器具の足として(ロング)
株式会社ライステック

厨房器具の
高さ調整として丈夫でしっかりした物で安心して使えました。

対象商品 : 05694273
2017-07-14
用途: 厨房機器のかさ上げ
サービス業

一般ではなかなか売っていないので助かります。
ものもしっかりしているので安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする