※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングアジャストボール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS430 注文コード05694264 品番TO-122NCL-M
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は材質・関連資料など6種類から選べます 他の種類を見る

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS430 全長(mm)155 ボルト(mm)115
関連資料:寸法図(0.05MB)
注意
※ボルトのネジ山はW3/4×10です。
ロングアジャストはオスのみです。メスはありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05694228
2024-10-27
用途:
厨房用品の脚交換
飲食業

すごく探してこちらに辿り着きました。w3/4とか、専門的なことがわからないので困りましたが、厨房器具の脚上げに使用された方の口コミがあり、規格の商品だと判断して買いました。ピッタリでした!
業務用調理台、シンクにアジャスターとして使いました。高さ80cmを87cmに上げることが出来ました。

対象商品:
05694264
2022-08-29
用途:
作業テーブルメンテナンス

作業台のアジャストボールが固着してしまったので、取り外してこちらの商品を取り付けました。あちらこちら探し回ったのですが、モノタロウでようやく見つけることができました。ロングの為、可動域が大きく使いやすいです。

対象商品:
05694255
2021-09-07
用途:
厨房の作業台に

作業台の足が折れてしまったので探していたら、元の物より長いものが販売していたので購入し取り付けました。少し勾配のある所に設置するのですごく良かったです。

対象商品:
05694246
2021-01-15
用途:
30年前の業務用流しの高さ調整
その他業種

実は当該製品を発見する前はM18ピッチ2.5のネジと木材で代用してました。SUS304のインチネジの本製品を発見し計算上、19ミリくらいになる、10山は2.54だなぁ、と思って試しに一本購入しました。入りました!本当に嬉しい!すっきりしました。入手できたのはモノタロウさまのおかげです。ありがとうございます。

対象商品:
05694246
2020-11-19
用途:
厨房器具の足として(ロング)
株式会社ライステック 様

厨房器具の
高さ調整として丈夫でしっかりした物で安心して使えました。

対象商品:
05694273
2017-07-14
用途:
厨房機器のかさ上げ
サービス業

一般ではなかなか売っていないので助かります。
ものもしっかりしているので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする