SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
アジャスターフット TO420〜427
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
M16
注文コード
05694806
品番
TO-427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,580
この商品は
寸法A・関連資料
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
寸法E(mm)
24
寸法A(mm)
M16
寸法B(Φmm)
60
寸法C(mm)
(96)
寸法C1(mm)
70
寸法D(mm)
26
垂直許容荷重kN(kgf)
1.96(200)
質量(g)
203
材質
(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECH
用途
コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。
RoHS指令(10物質対応)
対応