※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターフット TO429・430

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05694824 品番 TO-429
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。

用途コンピューター・OA機器・医療機器・その他。 材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)CR、(6)SUS 質量(g)172 寸法A(mm)M12 寸法D(mm)25.5 寸法E(mm)19 寸法C(mm)95.5 寸法C1(mm)70 寸法B(Φmm)50 垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350) RoHS指令(10物質対応)対応 モデルTM-241-1
関連資料:寸法図(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする