※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターフット TO429・430

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05694833 品番 TO-430
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。

用途コンピューター・OA機器・医療機器・その他。 質量(g)233 寸法A(mm)M16 寸法D(mm)27.5 寸法E(mm)24 寸法C(mm)97.5 寸法C1(mm)70 寸法B(Φmm)50 垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350) RoHS指令(10物質対応)対応 モデルTM-241-2
関連資料:寸法図(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする