※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターフット TO431〜435

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05694842 品番 TO-431
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。

寸法D(mm)27.0 寸法A(mm)M20×2.5 寸法B(Φmm)60.5 寸法B1(mm)56 寸法C(mm)127.0 寸法C1(mm)100 寸法E(mm)16.0 寸法F(mm)1.0 寸法G(mm)5 寸法H(mm)30 垂直許容荷重kN(kgf)4.41(450) 質量(g)413 用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルTM-73-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする