※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターフット TO431〜435

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05694858 品番 TO-432
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。

寸法D(mm)20.5 寸法A(mm)M10×1.5 寸法B(Φmm)37.7 寸法B1(mm)34 寸法C(mm)70.5 寸法C1(mm)50 寸法E(mm)12.5 寸法F(mm)1.0 寸法G(mm)4 寸法H(mm)17 垂直許容荷重kN(kgf)4.41(450) 質量(g)84 用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルTM-73-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする