※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターフット(非移行性仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05694928 品番 TO-439
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。

寸法D(mm)25.0 寸法A(mm)M12×1.75 寸法B(Φmm)60.5 寸法B1(mm)56 寸法C(mm)95.0 寸法C1(mm)70 寸法E(mm)16.0 寸法F(mm)1.0 寸法G(mm)5 垂直許容荷重kN(kgf)4.41(450) 質量(g)217.6 材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS 用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルTM-73W-4
関連資料:寸法図(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする