※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05694955
品番
TO-485-8
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合
M8ねじ
材質
鉄
寸法(mm)
W45×H8×D25
穴径(Φmm)
6
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.05MB)
寸法図(0.18MB)