※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
角型
適合
M16ねじ
注文コード
05694998
品番
TO-488
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合
M16ねじ
仕様
角型
材質
鉄
穴径(Φmm)
8
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.05MB)