※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト 標準品 TO-469

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05695095 品番 TO-469-2
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)

寸法A(Φmm)60 寸法DM12×1.75 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)145 寸法H(mm)8 寸法I(mm)17 寸法B(mm)19 耐荷重(t)1.5 材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造 表面処理パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする