アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DM16×2.0 耐荷重(t)3 注文コード05695192 品番TO-470-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,230
この商品は寸法D・耐荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)

材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)350 表面処理パシペート 寸法B(mm)24 寸法L2(mm)382 寸法I(mm)22 寸法A(Φmm)80 寸法DM16×2.0 耐荷重(t)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする