SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-471
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05695305
品番
TO-471-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,250
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
60
寸法D
M20×2.5
寸法L1(mm)
180
寸法L2(mm)
215
寸法H(mm)
13
寸法I(mm)
22
寸法B(mm)
30
耐荷重(t)
4
材質
(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造
表面処理
パシペート
RoHS指令(10物質対応)
対応