※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト 標準タイプ TO-472

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05695314 品番 TO-472-1
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)

寸法A(Φmm)55 寸法DM12×1.75 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)122 寸法H(mm)8 寸法I(mm)14 寸法B(mm)19 耐荷重(kg)500 材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t) 表面処理パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする