※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05695393 品番 TO-473-1
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)

寸法DM8×1.25 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)78 寸法H(mm)5.5 寸法I(mm)12.5 寸法A(Φmm)37 寸法B(mm)13 耐荷重(kg)300 材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t) 表面処理パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05695418
2020-02-17
用途:
台座への取付
製造業

非常に造りがしっかりしており、リピートを考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする