※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト 機械本体固定型 TO-474

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05695454 品番 TO-474-4
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)

材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t) 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)130 耐荷重(kg)500 表面処理パシペート 寸法B(mm)24 寸法L2(mm)157 寸法I(mm)17 寸法DM16×2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする