DTW-BK3 ワープロ用リボンカセット ダイニック 05695567

ワープロ用リボンカセット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード05695567 品番DTW-BK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,138
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
適合(NEC 文豪ミニ)5RC/5RD/5RG/5RS/5RX/5SC/5SH・5SV/5SX/7R/7RA/7RM/7RX/7SD・7SR/7SV/7SX、(NEC 文豪パイパー)7/7UF/7UH、(カシオ)HW-3000/3000Ai/9000Ai/9400J・9500Ai/HW-9300シリーズ/HW-9200シリーズ・HW-9800シリーズ/HW-9900シリーズ、(三洋 サンワード)SWP-M70/M71/M75/M80/M81/M85・M100/NS5/NS6/NS10/380/700、(東芝 ルポ)JW05H/05HG/95HV/95KVU/98HD・98V/98W、(富士通 オアシス)30シリーズAP101/AXU/AX-CD/AX301・AX401/mx/LG101/LS/LS201/LXU/LXV/LX401・LX405/LX501/LX601/LX605/LX651/SXU・SX301/SX401/35DX-101/48VA-112/48VL-101、(松下)FW-U1P503AIX/505AI/603AIX/605AI/607/609・611/633L/701/V703F2/V703F2X、(ミノルタ)MWP76f/77f/77fb/161、(リコー)マイリポートN-21Ai/リポート2400/2500 タイプW3Pタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05695506
2022-12-07
用途:
カシオポストランドnr-40bk

純正のリボンは高くて買えないので使用済みのケースだけ変えれば(簡単に分解できてリボンを入れ替えるだけ)ポストランドvh−120に使えるので助かります

2人が参考にしています
対象商品:
05695567
2018-03-26
用途:
ワープロでの印刷に使用
フルーツハウス・ウノ 様 (農・林・水産業)

お店ではワープロのリボンが販売しなくなり、まだワープロも使用してたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05695524
2017-11-14
用途:
年賀はがき作成用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使っているワープロが古いのでインクリボンをあれこれ探していたのですが御社で販売していることを知りさっそく注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
05695506
2017-12-25
用途:
ワープロリボン
建設業・工事業

父の頼みで購入しましたが、普通に純正品と同様に使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
05695542
2017-05-16
用途:
町内会。
佐野サ-ビス 様

我が町内会では東芝のワ−プロだけ使える方達から感謝をモラッテいます。絶やさない様にと思いで投稿致しました。

1人が参考にしています
対象商品:
05695463
2017-03-10
用途:
町会等の総会資料作成の為と 案内状のあて名書きに使用
卸売・小売業

パソコンのご時世にまだ古風なワープロを使用しています。
その場で印刷が出来る事が便利だからです。
普段は感熱紙を利用していますが あて名を書くにはインクリボンが必要になります。

1人が参考にしています
対象商品:
05695463
2017-04-17
用途:
ワープロインク用の変えインク
山崎研磨 様 (その他業種)

メーカ−から直接買ってましたがモノタロウは安いので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05695463
2016-11-10
用途:
ワープロ作成文書の印刷
その他業種

助かりました。
シャープ製ワープロを今でも愛用していますが、リボンが手に入らず困っていたところ、こちらで販売しているのを発見し、購入しました。今後も定期的に購入しますので、販売を続けてください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする