※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05695585 品番 TO-475-3
参考基準価格(税別)¥10,910 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)

寸法DM16×2.0 寸法L1(mm)180 寸法L2(mm)212 寸法H(mm)10 寸法I(mm)22 寸法A(mm)80 寸法B(mm)24 耐荷重(t)3 材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造 表面処理パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする