※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05695646 品番 TO-476-3
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロア一を汚したり傷キズつけたりしません。・ラバー部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。・外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)

寸法DM16×2.0 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)131 寸法H(mm)10 寸法I(mm)21 寸法A(mm)80 寸法B(mm)24 耐荷重(kg)400 材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(ラバー部)スミフレックスK580 表面処理パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする