※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
ステンレスアジャスターボルトシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05695777
品番
TO-240-1B
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法A(mm)
130
寸法D(mm)
34.6
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
M20×2.5
寸法C(mm)
29
関連資料:
寸法図(0.03MB)
注意
※A寸法(高さ)が200mm以上の物は重量機器には使用しないでください。