カラーインク/L判 ペーパーセット KL-36IP

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05697922 品番KL 36IP
参考基準価格(税別)¥1,582 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合CP910/CP900/CP800/CP790/CP780/CP770/CP760/CP750/CP740/CP730/CP720/CP710 セット内容ペーパーセット(36枚) 種別純正 寸法(mm)89×119 サイズL判/カラーインク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05697922
2019-09-18
用途:
実験データの撮影
教育・研究機関

取り扱いがないところがほとんどで、大変助かっております。価格もいつも通り抑え目で本当にありがたい限りです。この商品、インクがすぐ切れてペーパーだけ余るのが難点なのですが、それでもこのパックが一番ペーパー枚数が少ないんですよね。これはモノタロウさんにではなくメーカーさんに強く要望したいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする