盛光
盛光の ハンマー
盛光の 木ハンマー
デンガク槌 小
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05698935
品番
MKDG-0075
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
木ハンマー
全長(mm)
355
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
質量(g)
310
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
33
頭部長(mm)
105
トラスコ品番
404-9284