ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05701517 品番OT-G380-SUS
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
横方向奥行き方向の2方向に調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。

仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)330 仕上鏡面研磨 取付ねじM10キャップボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8〜12

商品説明動画

【Geo.Prince製品取付説明】 ステンレスアーム型調整フィックス【OT-G380-SUS】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする