一般換気扇(交換式フィルター付)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05701675 品番FY-25PH5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

細かい繊維を組み合わせた交換式フィルターで油をしっかりキャッチ

取付寸法(mm)300×300 消費電力(W)(50/60Hz)20.0/25.0 風量(m3/h)720/720 騒音値(dB)35.0/35.0 質量(kg)2.6 用途台所
注意
※高気密住宅、外風の強い場所や中高層階には設置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05701675 FY-25PH5 44908406 FY-25PH6 フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック) フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05701675
2021-06-12
用途:
厨房内の換気扇に

やはりパナソニック商品は問題なく使用でき取り付け状況も良好です。

対象商品:
05701684
2020-05-21
用途:
古い物からの交換

今まで使っていた換気扇からの交換です。音がとても静かになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05701693
2016-05-19
用途:
事務所給湯室の換気扇として
有限会社Y'sエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

問題なく作動してます、ホームセンターより安価で購入出来ました

対象商品:
05701675
2015-12-08
用途:
一般的な家庭用キッチン
建設業・工事業

フィルターの交換が簡単にできるところが非常にいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする