東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの 壁埋込形換気扇
窓用換気扇
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05701788
品番
VFW-15X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
羽根(Φmm)
150
風量(m
3
/h)
50/58
仕様
コードプラグ付
質量(kg)
0.8
消費電力(W)(50/60Hz)
8/8
騒音値(dB)(50/60Hz)
25.5/30