PA2-120 パイプ棚Aタイプ2段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 05702016

※サンプル画像 (画像はPA2-90)

PA2-120 パイプ棚Aタイプ2段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 05702016
PA2-120 パイプ棚Aタイプ2段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 05702016

パイプ棚Aタイプ2段

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×250×450
内容量1個注文コード05702016品番PA2-120
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)棚段2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×250×450棚寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×242、1200×167
注意
※取付場所の強度にご注意ください。
※耐荷重をお守りください。
※火の近くには取付けないでください。
※PA2-60には、中止め補強は付いていません。
※PA2-180は、取付け枠が3ヶ所になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05702007
2020-11-06
用途: 家の台所に使用しています

使い勝手、強度も有り満足しております。棚の取り付けに若干苦労しましたが

1が参考にしています
対象商品 : 05701998
2020-04-09
用途: リフォーム工事
卸売・小売業

材質が無機質な感じがするので、着色(焼付塗装?)を施したらどうでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 05701998
2019-06-18
用途: 台所で水切りとして使用。
江森工務店建設業・工事業

ステンレス素材でしっかりしています。これから使いますが、長く使えそうです。

対象商品 : 05702007
2016-07-29
用途: 湯沸し室の整理整頓
株式会社名鉄AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

取付はいたって簡単、それでいてガッチリしており満足しています。
欲を言えば、取付の穴あけ作業用に型紙があれば尚良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする