PA5-120 水切りパイプ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 05702104 PA5-120 水切りパイプ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 05702104

水切りパイプ棚

(20件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05702104 品番 PA5-120
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1216.5×253×115 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×242
注意
※取付場所の強度にご注意ください。
※耐荷重をお守りください。
※火の近くには取付けないでください。
※PA5-30/PA5-45/PA5-60には、中止め補強は付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:687

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
厨房での水切り
飲食業

簡単に取り付けられ、しっかりしています。
以前購入したものがとても役立っているので、
今回はリピートです。

2025-07-02
用途:
飲食店の厨房壁面 軽量物の棚として使用
実紀コスミオン株式会社 様 (建設業・工事業)

想定よりパイプのシナリが目立ち、強度的な不安が残ります。

対象商品:
05702086
2023-03-13
用途:
キッチン流し台上に食器類の水切り棚として使います。

当初120p幅の棚を購入の予定でした。耐荷重10Kgと説明欄に記載されていたので
セトモノ置くと簡単に10kg超えしまいます。
それで60p幅を2つ並べて、耐荷重20kgになりました。
120pは広いので食器類の水切り棚や、その時調理時に使う調味料や粉類の一時置き場にしてキッチンは調理台としてすっきりさせて調理したいと思いました。
耐荷重もしっかり、商品もパイプで簡単に掃除しやすく衛生的です。
新築の家のキッチンに取り付けます。
キッチンメーカーの品を取り付けると高額ですが比較すると、とても安価でした。

対象商品:
05702077
2021-08-28
用途:
キッチンの壁に取り付けました。
ミナミ装飾 様 (建設業・工事業)

簡単に取り付ける事が出来
しっかりしていてとても良いかんじになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05702095
2021-08-23
用途:
浴室の清掃時
建設業・工事業

ステンレス製なので、見た目も質感も、”頑丈さ”ともに良好。

対象商品:
05702086
2019-12-16
用途:
選択置き場に設置
古謝産業 様 (サービス業)

軽量で、水平器が必要ですが設置が楽です。洗濯機の幅とほぼ同サイズなので、設置場所が容易です。ステンレスなので、長くキレイに使えそうですし、棚は取り外しが簡単なので汚れても、さっと洗えます。値段も手ごろだと思います。

対象商品:
05702095
2020-05-25
用途:
事務所内
サービス業

とても素材がしっかりしているので、気に入っています。
欲しいサイズが、他のサイトでは見つからなかったので、本当に助かりました

対象商品:
05702086
2019-07-16
用途:
浴室の物置棚
サービス業

ステンレス素材の為軽くて錆びにも強いので購入しました。
高級感はありませんが値段なりの商品だと思います。
浴室に取付けの為、ネジも錆びないようにステンレスネジに替えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする