CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CAPTAIN STAGの 自転車用空気入れ
CAPTAIN STAGの 手動式空気入れ
お気楽!携帯ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05702174
品番
Y-3221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
英式、仏式、米式対応
ボール用、浮き輪用アダプター付属
伸縮ボディで操作性抜群です
ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。
樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)
約600
材質
本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
色
レッド
質量(g)
120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
60×34×215
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式