CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
ダイヤルタイプワイヤー錠DX60 可変式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05702348
品番
Y-4049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
材質
本体=亜鉛合金(クロムめっき) ワイヤー=鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)
Φ6×長さ600
色
スモーク
ワイヤー径(Φmm)
6
ワイヤー長(mm)
600
キー方式
ダイヤル式