Y-4050 ダイヤルタイプワイヤー錠DX60 可変式 CAPTAIN STAG 05702357

ダイヤルタイプワイヤー錠DX60 可変式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05702357 品番Y-4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。

タイプダイヤルワイヤー錠 材質本体=亜鉛合金(クロムめっき) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ6×長さ600 クリア ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長(mm)600 キー方式ダイヤル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする