太いワイヤー錠60

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05702384 品番Y-4139
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

太めのワイヤー錠!不正開錠しにくいディンプルキーを採用。

スモーク キー方式ディンプルキー 太さ(mm)15 材質鉄(ABS樹脂、PVCコーティング) 寸法(mm)Φ15×長さ600 タイプワイヤー錠 ワイヤー長(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする