折りたたみ式ペダル アルミ

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード05702698 品番Y-2647
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

狭い場所での収納に便利な折りたたみ式ペダル

材質本体=ポリプロピレン(クラスファイバー含有) アルミ 合成ゴム、シャフト=鉄 質量(g)500 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×70×32(シャフト含まず)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05702698
2022-07-20
用途:
ブリジストンのアシスト自転車に取付ました、狭い所に入れる為折りたたみペダルを取り付けました。

狭小場所への駐輪がらくになりました、今後キャンピングカーに車載して出かける時も便利になりました。

対象商品:
05702698
2022-05-23
用途:
自転車車載時
農・林・水産業

折り畳みではない自転車を車に積むことが多々あり、大変重宝しております。

対象商品:
05702698
2021-12-13
用途:
折り畳み自転車を軽自動車で運ぶとき
その他業種

取り付けねじであるが,左右のペダルで右ねじ,左ねじと異なっており,自分で取り付け作業するときは,古いペダルを外すときどちらに回せばよいか注意が必要である.また,最初はどうすれば折りたためるのかわからなかったが,いろいろ試してペダルを押し込めば折りたためることが分かった.できれば,右ねじ,左ねじの件と折り畳み操作方法について,簡単な説明書きがあると良かった.

対象商品:
05702698
2020-04-13
用途:
折り畳み自転車をよりコンパクトに
不動産業

軸受け部分がアルミ素材なので樹脂製の物より重くなりますが
耐久性が増す感じ、それと見た目もそんなに安っぽくない
回転もスムーズとは言えませんがま〜許せる。
それでいてこのお値段なので満足しております。

対象商品:
05702698
2019-07-01
用途:
自転車乗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

私の乗っている自転車の純正部分なのでとても良いです。家の中に入れる時ペダルがぶつからなくなりました。

対象商品:
05702698
2019-06-12
用途:
自転車運搬時に折り畳む
自動車・二輪車・自転車関連業

折り畳むとアルミ部が最外部になるのですが、これが角張っており、結局他部に当たったりすると傷の元となります。もう少し丸角に仕上げて欲しかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
05702698
2017-06-14
用途:
モペットに使用

簡単に折りたためるので満足している
商品の説明に取り付けネジのサイズが明記されていなかったので実際取り付けてみるまで付くかどうか不安があった

対象商品:
05702698
2016-07-07
用途:
自転車の修理

元々折り畳み自転車に付いていたペダルよりはかなり重いですが、強度や回転のスムーズさは良いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする