リアキャリア マルチ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05703102 品番Y-5670
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

シートポスト用。
Φ25.4〜28.0mm対応。
シート面の位置を調節出来ます。

幅W×全長(mm)120×335 材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム 質量(g)673 耐荷重(kg)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05703102
2021-12-19
用途:
安物マウンテンバイクのリアキャリアとして
ホットライン 様 (運輸・通信業)

見ての通り取付簡単で、用は足しています。何の問題もありません。

対象商品:
05703102
2020-11-13
用途:
自転車修繕時
メビウスパッケージング株式会社 様 (製造業)

問題なく使用できています。
説明書にある通り設置するとリアのタイヤに接触するのは、当方のフレーム形状せいなのか?

対象商品:
05703102
2020-04-19
用途:
自転車の荷台

他の方も書いていましたが、私の物も左斜め上に曲がって溶接されていました。

治具が悪いのか?
職人の腕が悪いのか?

高級品では無いですが、ブランド名で買っただけに残念です。
また、ネジもユニクロ鉄ネジですが、これだと割と早くに錆びますよね?

何故ステンレスにしていないのか、疑問が残ります。

対象商品:
05703102
2018-01-26
用途:
自転車のリアキャリアに・・・

品質や仕上がりはイマイチですが価格相応でしょうか。
固定なども特には問題ないですが、耐重量が10kgはカバンや荷物を固定するにも少し弱い気がしました。

取り付けると結構上下に跳ねているので、構造か鉄の肉厚か
もう少し改良すると安心感がある。

対象商品:
05703102
2018-02-13
用途:
MTBのリアキャリアとして
教育・研究機関

センターと微妙に台座がずれて溶接されていて、サドル支柱に取り付けるとタイヤと平行にならず少し傾いた状態になってしまった。検品チェックが甘いかな。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
不良品の可能性もございます。よろしければお手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけますでしょうか。宜しくお願いい申し上げます。

対象商品:
05703102
2017-05-27
用途:
折り畳み自転車
ARC 様

商品クオリティー・価格・迅速な対応でとても満足してます。

対象商品:
05703102
2015-10-06
用途:
シートポストに取り付け

安くて使い勝手がいいです。
前後調整固定ボルトを閉めると、パイプが潰れて塗装が剥がれるので、一度決めたら動かさない覚悟がいるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする