CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの U字ロックキー
ミニUロック アルミ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05703398
品番
Y-4418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
アルミ製なので軽い!ミニU型ロック。
不正開錠しにくいディンプルキー
タイプ
U字ロック
材質
アルミニウム合金
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×24×110
キー方式
ディンプルキー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05703398
Y-4418
52384405
Y-4428
Uロック(シリコンカバー)L
CAPTAIN STAG
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
仕様変更。本体をシリコンでカバーしています。サイズが大きくなります。