S ファイルボックス JEJアステージ 05703696

ファイルボックス

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05703696 品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプのファイルボックス。

用途収納目安はA4サイズ 付属品タイトルシール 材質ポリプロピレン クリア サイズS 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×242×330

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05703696 S 70825344 S PPファイルボックス モノタロウ PPファイルボックス モノタロウ 1個 399 税込439 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05703696
2017-09-19
用途:
書類整理・保存用

丈夫で透明なので何を入れているか見やすいですよ。このタイプは取っ手辺りが劣化してくると割れやすいですが紙製より重いものを入れたときヨレにくいのでこちらのものにしました。似たようなもので良いなと思ったものがありましたが、こちらが一番安かったのでこの商品にしました。問題なく使えています。

対象商品:
05703696
2017-05-02
用途:
書類整理
株式会社ライブ 様 (不動産業)

凹凸が無いので、棚にスッキリ収まります!クリアなので、綺麗に収めないと見た目が悪くなりますが、反面中が見えやすいのも助かります。

対象商品:
05703696
2017-07-24
用途:
書類や雑貨の整理
装建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

当初、100均で調達しようと思いましたが、品質が良さそうなので注文しました。結果よかったと思います。梱包も余裕のあるもので過去レビューにあるような破損はありませんでした。

対象商品:
05703696
2017-04-20
用途:
書類整理

届いた製品に、ワレがありました。他の製品と混載なので、輸送時の問題であろうと思っております。それでも、梱包にもう少し工夫なり配慮なりが必要かと思います。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
05703696
2017-03-06
用途:
マウス・LANケーブル・各種ケーブル・ノートPC用の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

商品には満足だが12個中3個ワレあり。輸送が原因だと思うが、梱包をしっかりして欲しい

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
05703696
2016-10-01
用途:
書類の仕訳保管

取ってがついているので、棚からの取りだしにスムーズです。追加購入には、もう少し安かったらいいのですが。荷造り状態が悪いのか、1個破損してて届きました。

対象商品:
05703714
2016-07-11
用途:
書類に保管
製造業

クリアで書類保管に使用しています。

対象商品:
05703696
2016-12-08
用途:
書類整理
その他業種

寸法表示を見て購入したが、外寸法のため内法が予想より小さかった
予定の書類が入らなかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする