曜日別特売
4103 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸  #100 10000m フジックス[縫製用品] 05704125

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4103 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸  #100 10000m フジックス[縫製用品] 05704125
4103 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸  #100 10000m フジックス[縫製用品] 05704125

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 10000m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番401
内容量1巻注文コード05704125品番4103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途
薄地用
長さ(m)10000番手#100色番401仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)20構成56dtex 1×2強度(Nm)6.6
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05704125
2019-04-09
用途: 洋服のリフォーム
クイックリフォームサービスサービス業

これだけの長さ、なかなか大手手芸店でもわ常備していないので、とても助かりました!また注文します!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする